曜日別特売
907912384L00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703209

サンプル画像

907912384L00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703209
907912384L00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703209
907912384L00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703209
907912384L00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703209

YJ-S ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズLホワイト注文コード75703209品番907912384L00
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サンバイザー装備オープンジェット
〇洗える内装 外して丸ごと洗える
〇サンバイザー装備 日差しをカットする開閉式サンバイザー。
〇UVカット ハードコートシールド UVカットコーティングと、傷が積みにくいコーティングを施したシールド
〇フィット感に優れた帽体設計 長時間の使用でも疲れにくい
〇エアベンチレーションシステム 内部に空気を取り入れ、内部熱気を排出
〇マイクロラチェットワンタッチバックル ヘルメットのあご紐を簡単脱着できる
〇ワンタッチシールド着脱システム 工具無しでワンタッチで交換ができるシールド脱着可能
〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり

仕様【ロゴ】音叉(YAMAHA)ホワイトサイズL規格JIS2種・SG素材ポリカーボネート複合素材帽体頭囲(cm)58~59
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
※メガネのフレーム形状によってはサンバイザーに干渉し、ご使用になれない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする