一般換気扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75703295 品番SV-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スライドフック付きでフィルターが後付けできる換気扇。オイルポット付き。温度ヒューズ搭載。

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)250/角 羽根径(Φmm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.3×30.9 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)18/19 電源コード(m)1 騒音値(dB)39 ファンプロペラファン 付属品うちわねじ×2、板ナット×2、木ネジ×4 保証期間1年 ホワイト 風量(m3/h)(50/60Hz)510/555 電源(V)AC100(50/60Hz) 用途台所用換気扇として。排気 換気 キッチン 引き紐スイッチ 連動式 仕様引きひも連動式シャッター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75703295 SV-20K 71157635 SV-20K 一般換気扇 日本電興 一般換気扇 日本電興 1台 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする