1991564 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス) 75704659

金属用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5本)注文コード75704659品番1991564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
14山

用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14タイプB314U取付方式ねじ止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする