LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の ジグソーブレード
金属用ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
75704704
品番
1991578
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
32山
全長(mm)
92.2
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
0.9
山数
32
タイプ
B332T
取付方式
ワンタッチ
用途
ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(〜1.6mm厚)
アズワン品番
64-8345-65