UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T1172
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
300
色
ステンレス ユニミストマットブラック
注文コード
75705377
品番
T1172-01-061-L300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
寸法L・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内外1組
厚さ(mm)
8〜60(オプション指定より入力)
色
ステンレス ユニミストマットブラック
寸法L(mm)
300
取手
取手
注意
※ご注文の際、商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より扉厚を指定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません