G1171-01-023-L450 【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1171 UNION(ユニオン) 75705447 G1171-01-023-L450 【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1171 UNION(ユニオン) 75705447

【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1171

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ピッチ(mm)425 注文コード75705447 品番G1171-01-023-L450
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

内外1組

厚さ(mm)8〜60(オプション指定より入力) 寸法L(mm)450 材質/仕上ステンレス/ミラー ピッチ(mm)425 取手取手 サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際、商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より扉厚を指定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする