T4227-36-101 【オーダー】ドアハンドル ユニウッド(積層強化木) T4227 UNION(ユニオン) 75705526 T4227-36-101 【オーダー】ドアハンドル ユニウッド(積層強化木) T4227 UNION(ユニオン) 75705526

【オーダー】ドアハンドル ユニウッド(積層強化木) T4227

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 75705526 品番 T4227-36-101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

内外1組

厚さ(mm)8〜60(オプション指定より入力) ユニウッド ブラック+ステンレス ヘアライン 寸法L(mm)600 材質ユニウッド(積層強化木) 取手取手 サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際、商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より扉厚を指定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする