EL-LH-FHS41200A【ワケあり】 Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機 75705546

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は人感センサーなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
人感センサー
付
注文コード
75705546
品番
EL-LH-FHS41200A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥116,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,980¥36,980

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
4.5
人感センサー
付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形
40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※本体のみの販売となります。ライトユニットは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする