曜日別特売

誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ

誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ - Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ - Panasonic(パナソニック)
仕様
設置・充電:設置後は通電して24時間充電すること(充電しないと非常点灯しません)、同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売、LED内蔵
質量(kg)
2.1(本体・表示板)
寸法
幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129
定格電圧
AC100V
消費電力
4.1W
機能
自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AL221-3790
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.079
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100×258 mm
埋込高(mm)
129
内容量
1台
関連資料:(0.27MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961386NNFA41322 LE1
¥128,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする