HP40060-WH【ワケあり】 プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック 75705641

HP40060-WH【ワケあり】 プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック 75705641
HP40060-WH【ワケあり】 プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック 75705641

プラスチック段ボール サンプライ (一般品)

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)4質量(kg)0.99注文コード75705641品番HP40060-WH【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,3981,198

高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。

用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト幅(m)0.91長さ(m)1.82厚さ(mm)4質量(kg)0.99特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
持ち戻り費用が発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21462035
2020-06-18
用途: ラボ内の作業現場の仮囲い用
日本インテグリス合同会社製造業

ケーブルを通すための切削もごく一般的なカッターやハサミで簡単に切れました。経時的に反ったり、壁との接着に使っている養生テープが剥がれてくることも無く、大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 21462008
2021-02-08
用途: 壁面養生
建設業・工事業

発送も早く助かりました
大きなものも配送して頂けるので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 21462026
2018-04-24
用途: 天井照明の遮蔽

加工もしやすくイメージ通りの製品でした。商品配送も迅速で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 21461956
2017-11-24
用途: 一般者の梯子登り防止装置
不動産業

これまで青ベニ板を使用していたが、落ち着いた色への要求があり、ちょうど黒色の板があったため交換した。
加工しやすく軽いため、屋外で使用するのに具合が良い。

対象商品 : 21461956
2017-10-04
用途: 工場レイアウト

すごく使いやすくて便利と作業者は言っておりました。
けれども、特別送料が商品と同等にかかるので、
購入の際は注意すべきだと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 21462053
2017-07-22
用途: 作業冶具作成

とても扱いやすく良い感じです。
工夫次第で色々な使い方ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする