※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ガスコンロ 2重(羽根付)パイロット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ガスの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ガスの種類
LP
注文コード
75705817
品番
DE-22nPSL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ガスの種類
LP
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×490×115
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
7.22
EBM品番
1120610