スーパージャンボバーナー
新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの10タイプ展開です。
- 用途
- 強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。
- 高さ(mm)
- 230
- 奥行(mm)
- 485
- 間口(mm)
- 365
- ガスの種類
- LPガス
- 接続口
- ガス:15A 可とう管、強化ホース
- 内容量
- 1台
注意
※製品の設置周囲が不燃構造でない場合、必ずスープ台もしくは防熱版を設置して下さい。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78056505 スーパージャンボバーナー - マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056505-260430-02.jpg)














![ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品] ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



