ガステーブルコンロ 親子
高機能・省スペース型のコンパクト設計。8,001kcal/hの強火力の二重バーナーを採用。細かい部品が取り外し可能な設計になっている為、清掃が容易で衛生的に使用頂けます。
- 高さ(mm)
- 160
- 奥行(mm)
- 420
- 間口(mm)
- 350
- ガスの種類
- LPガス
- 接続口
- ガス:9.5mm ゴム管
- 内容量
- 1台
注意
※大バーナーはф360mm以下、小バーナーはф281mm以下の鍋をご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78056767 ガステーブルコンロ 親子 - マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056767-260430-02.jpg)



















