H1232-16-688 【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1232 UNION(ユニオン) 75706059 H1232-16-688 【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1232 UNION(ユニオン) 75706059 H1232-16-688 【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1232 UNION(ユニオン) 75706059 H1232-16-688 【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1232 UNION(ユニオン) 75706059 H1232-16-688 【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1232 UNION(ユニオン) 75706059

【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1232

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75706059 品番H1232-16-688
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内外1組

厚さ(mm)8〜60(オプション指定より入力) タイプ抗ウイルス・抗菌 材質PVC ハイジックプレーンホワイト+アルミ ホワイトペイント 寸法L(mm)447 取手取手 サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際、商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より扉厚を指定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする