曜日別特売
107797【ワケあり】 丸底フラスコ(PFA) VITLAB 75706149

 

107797【ワケあり】 丸底フラスコ(PFA) VITLAB 75706149
107797【ワケあり】 丸底フラスコ(PFA) VITLAB 75706149

丸底フラスコ(PFA)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
75706149
品番
107797【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980

耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(対応栓)29/32
トラスコ品番
115-2010
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂(PFA)
高さ(mm)
117
質量(g)
100
首径(mm)
65
口内径(Φmm)
NS29
耐熱温度(℃)
-200~260
外径(mm)
68
目盛間隔(mL)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする