【ワケあり】 保冷平袋 ジップ付き モロフジ 75706377

【ワケあり】 保冷平袋 ジップ付き モロフジ 75706377
【ワケあり】 保冷平袋 ジップ付き モロフジ 75706377
【ワケあり】 保冷平袋 ジップ付き モロフジ 75706377

保冷平袋 ジップ付き

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(10枚)サイズS注文コード75706377品番【ワケあり】
在庫数量:残り17点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥699569
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質VM-PET12μ+ミラマット1.2mm+HDPE18μ/PE寸法(mm)215×275サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46208945
2025-07-08
用途: 冷凍の品をお客様に提供する時
鯖信飲食業

ジッパーがあることで保冷剤を入れても冷気が漏れず安心できるし、持ち手もあるのでお客様も持ちやすく
見栄えも良いのでとても良い品だと思う
もう少し手頃な値段で購入できたら
今、使用してるのからこちらに変えて行きたいと思う

1が参考にしています
2025-06-17
用途: 冷蔵商品プレゼント用
サービス業

サイズ的にもジップ付きで実用的でよいのですが、少し強く開けようとすると破けてしまうのは残念だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする