エムエーパッケージング
無漂白クッキングシート ミニ
お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!
適度に蒸気を蒸し、油は通さない。
表・裏両面とも使えます。
生地がくっつかず、料理がきれいに仕上がります。
用途
クッキングシート
材質
シリコーン加工耐油紙
長さ(m)
10
幅(cm)
25
耐熱温度(℃)
約250(20分)
内容量
1巻
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77799779
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください