手回し充電ラジオ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706436 品番TY-JKR6(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。

ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず) 質量(g)約247(乾電池含まず) 電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り)) スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1 出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 充電端子USB端子(携帯電話) 最大出力(mW)80 防塵防水性能IP54 付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書 用途災害備蓄品としても安心 仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
注意
※スマートフォン、携帯電話の機種により適合しいない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
災害時の情報の取得など
その他業種

コンパクトで、手回しの充電も比較的良く充電が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする