TY-P10(W) ポータブルCDプレーヤー 東芝 75706479 TY-P10(W) ポータブルCDプレーヤー 東芝 75706479 TY-P10(W) ポータブルCDプレーヤー 東芝 75706479

ポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706479 品番TY-P10(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式

電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず) 質量(g)約200(乾電池含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(mW)14+14 出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする