電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書