CDラジオ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706524 品番TY-C24(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。

ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152 質量(kg)約1.2(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531〜1710kHz、FM:76〜108MHz(ワイドFM対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
防災用品を兼ねて
ツバメ堂 様 (その他業種)

以前からこちらのCDラジオを仕事のBGM用に手に入れようと思っておりました。先日の大きな地震のこともあり、この機会にと購入しました。
届いたときに箱がとても軽くて少し不安になりましたが、開けてみたら特に問題なく使えています。

対象商品:
75706524
2023-03-30
用途:
窓のない作業場用に

窓のない作業場では閉塞的な気持ちになるのでは?という上司の配慮で設置したところ、ラジオや音楽を聴けるので気分よく作業できると意見頂きました。
本体もスタイリッシュでコンパクトで使いやすいようです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする