H00-600J 人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明) エクシール 75706567 H00-600J 人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明) エクシール 75706567 H00-600J 人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明) エクシール 75706567 H00-600J 人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明) エクシール 75706567

人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(600g) 注文コード75706567 品番H00-600J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
硬化時間(常温)24時間以上、(100℃)1時間 セット内容主剤300g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書 材質ウレタンエラストマー 透明 硬度アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ) 時間可視/30分(23°) 混合比(主剤:硬化剤)1:1
注意
※個人宅配送はできかねますのでご注意ください。
※送料は1回のご注文ごとに発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

人肌のゲル透明で「ぷにぷに」にくきゅうを作ろう!
この動画は、3人が参考にしています。
【透明】人肌?のゲルで「ぷにぷにマスコット」を作ろう

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75706567 H00-600J 51624188 HT01-35003 人肌のゲル原液 透明 エクシール 人肌のゲル原液 透明 エクシール 1セット(600g) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76118332
2018-05-07
用途:
人肌サンプル作製
興研株式会社 様

人肌サンプルで良好なモノが出来ました。
有難うございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする