※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エクシール
エクシールの 研究関連用品・実験用必需品
エクシールの 実験関連品
人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75706603
品番
H05-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
硬化時間
(常温)24時間以上、(100℃)1時間
セット内容
主剤50g、硬化剤50g、タルク粉、取扱説明書
材質
ウレタンエラストマー
色
透明
硬度
アスカーC/7(ゴムまりのような柔らかさ)
時間
可視/30分(23°)
混合比
(主剤:硬化剤)1:1
注意
※個人宅配送はできかねますのでご注意ください。
※送料は1回のご注文ごとに発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
全国
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
人肌のゲル透明で「ぷにぷに」にくきゅうを作ろう!
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
【透明】人肌?のゲルで「ぷにぷにマスコット」を作ろう
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75706603
H05-100J
51624179
HT01-35002
人肌のゲル原液 透明
エクシール
1セット(100g)
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)