BK-977【ワケあり】 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 75706639

BK-977【ワケあり】 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 75706639
BK-977【ワケあり】 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 75706639
BK-977【ワケあり】 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 75706639

角型パッドアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
5
注文コード
75706639
品番
BK-977【ワケあり】
在庫数量:残り84点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)アウトレット
¥579¥259

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

用途
連結金具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
5
寸法B(mm)
15
寸法P(mm)
35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
寸法H1(mm)
13
寸法B1(mm)
14
H(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする