曜日別特売
4W-BRSP220S【ワケあり】 スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOL 75706709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルブリッジリーマ+アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個メーカー商品コード19979刃径(Φmm)22注文コード75706709品番4W-BRSP220S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。

用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。全長(mm)188差込角(mm)12.7刃長(mm)127刃径(Φmm)22メーカー商品コード19979
注意
※インパクトレンチ用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする