CSBF-W3022 ひも式壁掛扇風機 シーズ 75706883 CSBF-W3022 ひも式壁掛扇風機 シーズ 75706883

ひも式壁掛扇風機

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706883 品番CSBF-W3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすいひも引きタイプ

羽根径(Φmm)300 左右首振 羽根枚数5 機能風量3段階、首振り、引きひも式 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 モータータイプACモーター 用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75706883
2022-10-29
用途:
室内空気循環含む暑さ対策
桜の牧スポーツセンター 様

タイマー無し。強弱,首振りスイッチのみあり。思ったほど下向かず(首下方向かず)。少々不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする