本体
E-tool
E-tool ニップルマワシ #14/15
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75706928
品番
5560【ワケあり】
在庫数量:残り53点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
249
バスケットに入れる
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。
用途
車輪組立の時や振れ取りに使えます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
幅(mm)
35
全長(mm)
50
質量(g)
18
注意
※#15・#14対応。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。