曜日別特売
0334021【ワケあり】 KSゼロガッツ 国元商会 75707025

0334021【ワケあり】 KSゼロガッツ 国元商会 75707025
0334021【ワケあり】 KSゼロガッツ 国元商会 75707025
0334021【ワケあり】 KSゼロガッツ 国元商会 75707025

KSゼロガッツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(50個)種別41W注文コード75707025品番0334021【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V

商品状態※理由あり(未使用・未開封)種別41W許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]ボルト締付トルク(N・m)35適合径範囲鉄筋D29~D41ボルト平径(mm)17仕上生地特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※溶接マーク場所以外での溶接においては、強度が十分に出ない可能性があります。
※41Nで直交引き時は、スラブ引きセパをご使用ください。
※刻印されている矢印方向に負荷がかかるようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする