エボルタ乾電池 9V角形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75707066 品番 6LR61EJ/1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き

寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 備考電池本体品番:6LR61Y(EJ) タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 質量(g/本)約43 本数1 使用推奨期限3年
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75707075
2025-11-10
用途:
少量で買えるので助かります。
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1年以上持ちますので頻繁にバッテリーを取り替える必要がないので助かります。

2025-08-31
用途:
計測器での点検

9vの販売場所が限定されるため迅速対応は心強い味方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする