曜日別特売
NPP-100-BK【ワケあり】 NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 75707086

NPP-100-BK【ワケあり】 NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 75707086
NPP-100-BK【ワケあり】 NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 75707086

NPポット#100黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード75707086品番NPP-100-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番793-1069
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする