生ごみ処理機 生ごみ乾燥機
乾燥&粉砕で生ゴミを細かく処理 コンパクト設計の生ゴミ処理機
乾燥粉砕式で生ゴミを細かく処理
取り外せるパーツが多いのでお手入れ簡単
静音設計
コンパクトデザインでキッチンスペースに設置可能
三角コーナーのような使い方も可能
消臭カートリッジ交換目安:累積運転約500時間
処理時間(500g):標準モード/約5時間、省エネモード/約4時間10分
- 用途
- 生ゴミに処理に。生ゴミ 粉砕式 乾燥式 活性炭 お手入れ簡単 助成金対象 おしゃれ シンプル エコ
- 質量(kg)
- 7.5
- 容量(L)
- 約2.6
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 5000
- コード長さ(m)
- 電源:約1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 22×37.4×30.9
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(5.14MB)
商品説明動画
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ






















![GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











