曜日別特売
IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111

 

IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111
IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111
IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111
IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111
IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111
IFM-303【ワケあり】 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 75707111

アイアンフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×13×700注文コード75707111品番IFM-303【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。
メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。
工具不要の簡単組み立てです。
板を挟んでハの字に開くだけです。
滑り止め付きなので、安定感があります。
使わない時はコンパクトに隙間収納できます。
玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。
本製品はフレームのみです。2本1セットです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック質量(g)2550耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×13×700内寸(幅W×高さH)(mm)棚板差込口:約300×20
注意
※化粧棚板は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする