VD-15ZFFLC14【ワケあり】 天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形 三菱電機 75707120

代表画像

天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75707120品番VD-15ZFFLC14【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする