Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
4.2
注文コード
75707181
品番
FY-HMS353【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
8,098
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
35cm用
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
284
寸法A(mm)
468
寸法F(mm)
63
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
400
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
401
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
433
寸法G(mm)
235
寸法K(mm)
14
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。