酸化銀電池

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【相当品】348 注文コード75707215 品番SR-421SW
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

時計

仕様【相当品】348 質量(g)約0.2 タイプ酸化銀電池 電圧(V)1.55 寸法(Φ×mm)約4.8×2.15
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
腕時計用電池として交換した
教育・研究機関

日頃から利用している腕時計がばっちり動くようになりました。電池交換を自分でやるので電池のみを購入しましたが、注文してすぐに届いたので時計利用に支障はありませんでした。でも、ボタン電池1個のために大きなダンボ―ル箱に入れられて郵送されてきたのでびっくりしました。丁寧に梱包されていたので安心ではありましたが・・・。

対象商品:
75707276
2025-02-14
用途:
腕時計の電池交換
製造業

同種の安価な海外ブランドの電池もありますが、精密機械なので、少し高くても国内ブランドの電池の方が、液漏れなどのリスクが小さいと思って購入しました。
当然ですが、時計は無事に動き出しました。

対象商品:
75707276
2024-03-06
用途:
腕時計
教育・研究機関

腕時計の電気交換のため、購入しました。信頼できるパナソニックを選びました。

対象商品:
75707276
2024-04-30
用途:
メンテナンス

パナソニック電池 持ちを期待してます。長持ちしてほしい。

対象商品:
75707249
2023-08-13
用途:
腕時計の電池交換
アジアンエクスプレス 様

家電量販店でもホームセンターでも、もっと高額でした。パナソニック製で安いので、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする