HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 75707235

 

HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 75707235
HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 75707235
HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 75707235
HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 75707235
HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 75707235

毛髪・塵埃除去器(取るミング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)315×180×470電源(V)AC200(50/60Hz)注文コード75707235品番HW-TRC-S(1人用)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)アウトレット
¥139,800119,800

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。
粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品壁掛用金具寸法(mm)315×180×470質量(kg)11容量(L)集塵袋:約1.6/個電源(V)AC200(50/60Hz)ホース長さ(m)1.3消費電力(kW)0.53特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様集塵袋取替警告機能付
注意
※個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする