カメラ用 リチウム電池

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 75707328 品番 CR-123AW/4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カメラ、ヘッドランプ

タイプカメラ用リチウム電池 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約17.0×34.5 本数4 質量(g/個)約17
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
シャッターのセンサー用バッテリー
製造業

重量シャッターのセンサーのバッテリーの交換用です。
上下ボタンを押している間だけしか動かなくなり、慌てて購入しましたが、翌日には届き交換。早期復旧となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75707355
2023-03-09
用途:
工業機械用

一度に4個必要なので、2個パックはコスト的にも保管的にも開封後のゴミ的にも有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする