23cm DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75707583 品番YCL-D2393CFR-WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

23cmの大きな羽根で強力に空気循環!
12段階の風量調節。
換気モード搭載。10分間連続の強運転で空気を素早く入れ替え!

風量12段階 羽根径(Φmm)230 ホワイトブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.8×29×44 質量(kg)3.3 切タイマー8時間 入タイマー8時間 電源自動OFF8時間 首振り左右自動・上下自動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする