バッグ バックパック リュックサック 15.6インチ ノートPC収納対応 ビジネス 推し事 2way カバン リュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708028 品番BM-OGBP01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大好きな”推し”と、いつも一緒に。
可動式の透明窓構造によって”お仕事モード”と”推しごとモード”を切り替えられる、高機能バックパック。

グレー タイプバックパック/背負い 気室数1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×400(メイン気室内)、約365×25×255(クッションポケット部)※参考収納寸法 ポケット数ファスナーポケット×1(前面)、ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1(側面)、クッションポケット×1(気室内) 材質表生地/ポリエステル・PVC・TPU、内生地/ポリエステル 質量(g)約900 機能簡易2気室化、透明窓展開(拡張) 適合〜15.6インチノートパソコン 表面処理撥水 対応インチサイズ15.6型 仕様【ショルダーベルト】リング構造付きアジャスター採用
注意
※参考収納寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする