ショルダーバッグ トートバッグ A4収納対応 ビジネス 推し事 2way カバン メッセンジャー 肩掛け 斜め掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708046 品番BM-OGST01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大好きな”推し”と、いつも一緒に。
可動式の透明窓構造によって”お仕事モード”と”推しごとモード”を切り替えられる、2WAY仕様のショルダーバッグ。

グレー タイプショルダーバッグ/2WAY(トートスタイル+メッセンジャースタイル) 気室数1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×90×330(メイン気室) ポケット数ファスナーポケット×1(背面) 材質表生地/ポリエステル・PVC、内生地/ポリエステル 質量(g)約600 機能透明窓展開(拡張) 表面処理撥水 仕様【ショルダーベルト】長さ調整機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする