保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) トラックパッド パームレスト プロテクターフィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708134 品番PKT-MBP1621
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルム。

対応機種MacBook Pro 16インチ(2024/2023/2021年発売モデル) 寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:97×107.5×2枚、タッチパッド部:159×99 フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08) 材質接合面:シリコン、外側:PET 表面硬度3H 機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする