液晶保護フィルム MacBook Pro 14インチ (2021年モデル) のぞき見防止 プライバシーフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708229 品番EF-MBP1421PFM2
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。

対応機種MacBook Pro 14インチ(2024/2023/2021年発売モデル) 可視光線透過率(%)約63 ブルーライトカット率約42% 紫外線遮断率(%)99.9 寸法(幅W×高さH)(mm)308×201.8 フィルター厚さ(mm)約0.6(うち、フィルター厚 約0.38) 材質フィルター:PET、鉄板 セット内容フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール 取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする