浴槽のシール剥がしに使った際に力を入れ過ぎて欠けてしまったことがあったので、シロッコファンのつけ置き一時間後に使用しましたが取り切れなかった汚れがごそっと取れました。
シロッコファンの内側と外側の形状が一緒で、ピタリとはまり汚れが根こそぎ落ちた。
台所の清掃は気候の良い6月頃にやっていたのです、シロッコファンと使い古しの歯ブラシ、割りばしなどなど対決するからです。
でも、親方棒があればいつでも茶々っとできます。
コスパいい商品油のこび付きもそんなに力いらずこそぎ落とすことが出来ますあとは耐久性ですね
風呂の換気扇の掃除に使用しきれいに掃除できました。金属製でないので傷の心配がなく安心です。キッチンの油汚れはどうなのか今度挑戦してみます。耐久性がどれほどか気になります。
これは便利な商品でした。
シロコファンの形状にカットされた面で、表裏使用でき、油の塊を取りやすく助かりました。
欲を言えば、もう片方も平めんではなく、同じ形状でも良いかと思います。それと柔軟性も3種類くらい有ると、使用の幅が広がる様に感じました。
耐久性については、まだ1度程度なのでわかりませんが、高価なものでは有りませんので、リピートしたいと思います。
油汚れを取るのに適した形でした。樹脂製なので、何度か使ううちに、先端がへたってきますが、樹脂なので想定内のへたり具合です。換気扇の経年劣化のため、換気扇の塗装は一緒に取れてしまいました。これは換気扇のせいですが、どうせ取れちゃうなら樹脂製じゃ無くても良かったなぁと後から思いました。
シロッコファン用の金属のケレンを使っていましたが、この商品の形状が良く汚れが取りやすく使いやすいです。
また、プラスチック製なのでシロッコファンには傷がつかず安心です。