56mm F1.4 DC DN ソニーE 交換レンズ 56mm F1.4 DC DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708579 56mm F1.4 DC DN ソニーE 交換レンズ 56mm F1.4 DC DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708579

交換レンズ 56mm F1.4 DC DN ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708579 品番56mm F1.4 DC DN ソニーE
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

小型軽量かつ高画質を実現したAPS-C用中望遠レンズ
動画撮影でも快適なAFを実現
動画AFに対応する光学設計とステッピングモーターの採用により、オートフォーカス時の静かで自然なフォーカスワークを可能にします。ソニー EマウントではファストハイブリッドAFにも対応し、優れた追従性を発揮。カメラの顔認識や瞳AF機能を使えば、撮影中に被写体が動いても顔や瞳にピントを合わせ続けることができます。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
簡易防塵・防滴構造を採用
マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。
Artラインに匹敵する高画質と小型化を両立
周辺光量と歪曲収差はカメラ内の補正機能を使用を前提にレンズ設計を行い、小型化を実現。SLDガラスを採用により、小型化のみならず、画像処理では補正困難な軸上色収差を良好に補正。小型軽量とヌケの良い画質の両立を図りました。
補正機能はカメラが対応している内容に限ります。
EOS-Mシリーズの収差補正非対応カメラ(EOS M5, EOS M6, EOS M100, EOS M10, EOS M3, EOS M2, EOS M)
フレア、ゴーストに配慮した設計
設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。付属フードの装着により、レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を防ぎます。
ソニー Eマウント唯一、3本のAPS-C用F1.4レンズシステム
35mmフルサイズカメラに比べてボケが小さくなりがちなAPS-Cサイズカメラでも十分なボケ量と明るさを手に入れるために、あえて開放値F1.4にこだわりました。日常でも使いやすい小型・軽量のボディ、大きなボケを活かせる大口径中望遠レンズとして、ポートレートからスナップ、夜景まで幅広くお使いいただけます。
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。

マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大66.5×59.5 質量(g)約280 フィルター直径(Φmm)55 レンズ構成6群10枚 画角28.5° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)16 撮影距離(cm)50 倍率(倍)最大撮影:約7.4 種別(エディションナンバー)C018 付属品レンズフード(LH582-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする