ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(リコー対応)
汎用トナーカートリッジ RICOH SPトナー 2300H超大容量タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75708834
品番
SPトナー 2300H 超大容量(汎用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。
製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
適合メーカー
リコー/RICOH
適合
SP2300L
色
モノクロ
種別
汎用品
印字枚数
約7000枚
タイプ
超大容量
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません