【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 045H タイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75708999 品番 トナーカートリッジ045H ブラック (クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

適合メーカーキヤノン/Canon 対応機種LBP612C/611C、MF634Cdw/632Cdw ブラック 種別クイック式 印字枚数約2800枚 純正品番1246C003 各種認証STMC認定工場/E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75709017
2023-03-01
用途:
書類印刷
建設業・工事業

価格が安いだけあってたまに印刷にかすれがでます。社内用の書類印刷専用と割り切って使用しています。使用済みトナーの回収依頼がファックスでできるのは簡単でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする