油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75709150 品番2way
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。
安定した脚付です
独立したスイッチで1m離れての操作可能です
圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です
ポンプ仕様
電圧:DC14.4・DC18V
使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X
幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210
カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所
付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付)
カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8

型式PBTF-M1.0 質量(kg)8 最高使用圧力(MPa)72 適合ジャッキ〜0.96L 吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06 有効油量(L)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,900 / 税込 ¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする