画像準備中

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75711889 品番MC-028
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能
刃がロックでき、らせんがきれいにむける
刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)

全長(mm)145 質量(g)80 適合電線丸型電線 適合ケーブル(Φmm)4〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする