AB-153-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712693 AB-153-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712693 AB-153-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712693 AB-153-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712693

金具付きつまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理クロムめっき 注文コード75712693 品番AB-153-1-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は表面処理など6種類から選べます 他の種類を見る

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)102 寸法L4(mm)103 寸法L5(mm)22 寸法L6(mm)62 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)27 寸法H1(mm)5.8 寸法H2(mm)27.8 寸法H3(mm)53 寸法t(mm)2.3 寸法d(Φmm)3.2 質量(g)354 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする