AB-253-1-1W 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト 75712763 AB-253-1-1W 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト 75712763 AB-253-1-1W 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト 75712763

二重ロック防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理クロムめっき 注文コード75712763 品番AB-253-1-1W
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る

南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 材質(金具)ステンレス 寸法L1(mm)120.9 寸法L2(mm)21.5 寸法L3(mm)102 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)103 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)22 寸法L8(mm)62 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)27 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)26 寸法H3(mm)77 寸法t(mm)2.3 寸法d(mm)3.2 寸法P(mm)30 質量(g)370 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする